Vandpumpetang DIN ISO 8976
Vandpumpetang, trykknapjust., plast-h
VANDPUMPETANG COBRA 400MM
Varenr. 071502 34
EAN 4011231724944
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
Selvspændende vandpumpetang med trykknapjustering
- Skridsikkert, plastbelagt håndtag
- Hærdet krom-vanadiumstål
- Induktionshærdede, poleret tænder
- Spidsbeskyttelse forhindrer knusekvæstelser
- Boksled
- Hurtig og præcis, finjustering med én hånd direkte på emnet
- Ingen utilsigtet justering
- Selvspændende på rør og møtrikker
- Skrider ikke på emnet
Anvendelsesområde
Rør, møtrikker
![]() | |
Længde i tommer (L) | 16 tommer |
Længde (L) | 400 mm |
Min./maks. spændeområde | 10-95 mm |
Længde for gribekæber (E) | 56 mm |
Bredde på klembakke (B) | 25 mm |
Kæbetykkelse (C) | 18 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
ISO | 8976 |
Håndtag, materiale | Plast |
Overflade | Almindelig |